Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Softshelljacke Damen

Softshelljacke Cetus Damen
SOFTSHELLJACKE CETUS DAMEN SCHWARZ 4XL

Art.-Nr. M441419006

EAN 4251792860860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Softshelljacke Damen

Art.-Nr. M441419006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Softshelljacke aus elastischem Softshellmaterial mit einer praktischen Innenkapuze im Kragen ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und atmungsaktiv
  • Leicht taillierte Damenpassform

  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (Wassersäule 6000 mm)

  • 3 Außentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Ärmel-, Innentasche

  • Regulierbare Ärmelbündchen und Saum, ergonomische Schnittführung am Ärmel

  • Zertififziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen