Cetus Softshelljacke Damen
Softshelljacke Cetus Damen
SOFTSHELLJCK CETUS DAMEN GRAU/ANTHRA 4XL
Art.-Nr. M441417006
EAN 4251792860785
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Softshelljacke aus elastischem Softshellmaterial mit einer praktischen Innenkapuze im Kragen ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und atmungsaktiv
- Leicht taillierte Damenpassform
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (Wassersäule 6000 mm)
- 3 Außentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Ärmel-, Innentasche
- Regulierbare Ärmelbündchen und Saum, ergonomische Schnittführung am Ärmel
- Zertififziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Anthrazit |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |