Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Softshelljacke

Softshelljacke Cetus
SOFTSHELLJACKE CETUS DUNKELBLAU/GRAU 4XL

Art.-Nr. M441222006

EAN 4251596884178

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Softshelljacke

Art.-Nr. M441222006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial. Sie ist mit einer praktischen Innenkapuze im Kragen und einer Ärmeltasche ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und atmungsaktiv.
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (Wassersäule 6000 mm)

  • 3 Aussentaschen mit wasserdichtem Reissverschluss, Ärmel-, Innentasche

  • Regulierbare Ärmelbündchen und Saum, ergonomische Schnittführung am Ärmel

  • Reflektierende Einsätze, Innenkapuze im Kragen

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Grau

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen