Cetus Softshelljacke
Softshelljacke Cetus
SOFTSHELLJACKE CETUS GRAU/ANTHRAZIT 4XL
Art.-Nr.
M441221006
EAN 4251596884093
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial. Sie ist mit einer praktischen Innenkapuze im Kragen und einer Ärmeltasche ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und atmungsaktiv.
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (Wassersäule 6000 mm)
- 3 Aussentaschen mit wasserdichtem Reissverschluss, Ärmel-, Innentasche
- Regulierbare Ärmelbündchen und Saum, ergonomische Schnittführung am Ärmel
- Reflektierende Einsätze, Innenkapuze im Kragen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Anthrazit |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |