Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
SHTZHNDSHH-CHEM-BUTYL-350MM-GR10
Art.-Nr.
0899430310
EAN 4049557937700
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
- Hervorragender Schutz gegen gefährliche Chemikalien
- Gute mechanische Beständigkeit
- Mit Rollrand
- Gepudert
Hinweis
Nicht beständig gegen Öle, Fette, Halogene und Kohlenwasserstoffe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Chemische Industrie,
- Laborarbeiten
- Umgang mit sehr gefährlichen, toxischen Chemikalien wie Ester, Ketone, Aceton, Aldehyde, Amine, Anhydride, Ätzkali, Ätznatron, Laugen, Alkohol, anorganische Salze, organische Säuren und anorganische Säuren bis 20%
Größe | 10 |
Werkstoff | Butyl |
Innenausstattung | Gepudert |
Normen | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 350 mm |
Materialstärke | 0,50 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,10 mm |
Farbe | Schwarz |