Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe

Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
SHTZHNDSHH-CHEM-NITRIL-M.TRAEGER-GR10

Art.-Nr. 0899435810

EAN 4062856092697

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe

Art.-Nr. 0899435810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
  • Angenehmer Tragekomfort durch Polyamid-Trägergewebe

  • Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit angerauter Handinnenfläche

  • Optimale Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Arbeitsbereichen

  • Gute mechanische Beständigkeit

  • Optimaler Schutz gegen Nässe und Chemikalien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür Chemische Industrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackier- und Entfettungsarbeiten, Oberflächenbearbeitung und Galvanik, KFZ- und Maschinenindustrie, Agrarindustrie

Größe

10

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Polyamid-Trägergewebe

Normen

ISO 21420:2020, EN 374, EN 388, EN 407

Kategorie

III

Länge

345 mm

Materialstärke

1,3 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,1 mm

Farbe

Grün, Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen