Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
SHTZHNDSHH-CHEM-NITRIL-M.TRAEGER-GR9
Art.-Nr. 0899435809
EAN 4062856092710
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
- Angenehmer Tragekomfort durch Polyamid-Trägergewebe
- Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit angerauter Handinnenfläche
- Optimale Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Gute mechanische Beständigkeit
- Optimaler Schutz gegen Nässe und Chemikalien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietFür Chemische Industrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackier- und Entfettungsarbeiten, Oberflächenbearbeitung und Galvanik, KFZ- und Maschinenindustrie, Agrarindustrie
Größe | 9 |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Polyamid-Trägergewebe |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374, EN 388, EN 407 |
Kategorie | III |
Länge | 345 mm |
Materialstärke | 1,3 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,1 mm |
Farbe | Grün, Schwarz |