Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe

Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
SHTZHNDSHH-CHEM-PVC-M.TRGGWB-350MM-GR10

Art.-Nr. 0899430410

EAN 4062856206384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe

Art.-Nr. 0899430410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
  • Angenehmer Tragekomfort durch Baumwoll-Jersey-Innenfutter

  • Hervorragende mechanische Beständigkeit

  • Optimaler Schutz gegen Nässe und Chemikalien

  • Gute Resistenz gegen wässrige Säuren und Laugen, Fette und Öle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten, Galvanik, Chemieindustrie, Oberflächenbearbeitung, Maschinen- und Anlagenbau, Kanalarbeiten und Sanierung

Größe

10

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Innenausstattung

Baumwolltrikot

Normen

ISO 21420:2020, EN 374, EN 388

Kategorie

III

Länge

350 mm

Materialstärke

1,1 mm

Farbe

Rotbraun

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen