Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Naturlatex Chloropren
SHTZHNDSHH-CHEM-LATEX/CHLPR-320MM-GR8
Art.-Nr.
0899435508
EAN 4049557927169
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innenseitige Baumwollbeflockung
- 100% flüssigkeitsdicht
- Sehr gute Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Gute mechanische Beständigkeit
- Silikonfreier Herstellungsprozess
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Laborarbeiten
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturlatex-Chloropren-Mischung |
Innenausstattung | Baumwollbeflockung |
Normen | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 320 mm |
Materialstärke | 0,67 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |
Farbe | Schwarz |