Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kartuša s aditívom na detekciu netesnosti v klimatizácii

Prísada na vyhľad.net.klimat.,kartuša
ADITIVUM NA HLADANIE NETESNOSTI 7,5ML

Obj. č. 0892764010
EAN 4045989992744

Cena za zvolené balenie
Kartuša s aditívom na detekciu netesnosti v klimatizácii

Obj. č. 0892764010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Fluorescenčná prísada na detekciu únikov v klimatizačných systémoch R134a bez klimatizačného servisného zariadenia.

Servisná jednotka klimatizácie nevyžaduje vykonávanie servisu


Prenosná

Upozornenie

Adaptér č. tovaru 0764000114 sa môže používať len so spojkou 134a.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spoľahlivú lokalizáciu netesností a mikrotrhlín v klimatizačných systémoch s chladivom R134a. Môže sa použiť v klimatizačných systémoch s elektrickým kompresorom (hybridné, elektrické vozidlá a vozidlá start/stop).

Pokyny
  • Naskrutkujte plniaci adaptér, č. tovaru no. 0764000114, na kartušu s aditívom na detekciu netesnosti v klimatizácii, č. tovaru 0892764010.

  • Potom zasuňte plniaci adaptér do vytláčacej pištole, č. tovaru 0891764010.

  • Celý obsah kartuše vstreknite do okruhu klimatizácie cez nízkotlakovú stranu.

Obsah

7.5 ml

Hmotnosť obsahu

7,27 g

Chemický základ

Syntetický olej

Farba

Žltá

Zápach/vôňa

Aromatický

Hustota

0,97 g/cm³

Skladovateľnosť od dátumu výroby

48 Mesiac

Bod vzplanutia min.

88 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér na doplnenie prísady na detekciu úniku

ADAPTER PLNIACI NA ADITIVA

COOLIUS
Na doplnenie prísady na detekciu úniku (obj. č. 0892764010) cez nízkotlakovú stranu
x 1 ks
Vytláčacia pištoľ Na prísadu na detekciu netesností klimatizačných zariadení

PISTOL APLIKACNA PRE ADITIVA
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nálepka údržby

STITOK LEPIACI O UDRZBE A/C

COOLIUS
Na upevnenie v priestore motora
x 25 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie