1/2-palcová násada na rázový nástrčkový kľúč
1/2" rázový zakladací kľúč, hlboká šesťhr. objímka
KLUC ZAKLADACI KOVANY 1/2 6-HR SW17
Obj. č.
071413 19
EAN 4011231710602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný, metrický, krátky s hlbokým vnútorným šesťhranom napr. na matice kolies
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranné upínanie v súlade s normou DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 45 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 30 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 20 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |