Presne skladaná krycia fólia UV HDPE
Krycia papierová páska, presná, skladacia
PROTIPRACHOVA FOLIA UV-PRECISION-270CMX2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi tenký a ohybný trhací papier
- Umožňuje mimoriadne presné lepenie
- Obzvlášť jemné okraje náteru bez stekajúcej farby
- Špeciálny papier, ktorý sa skvele hodí pre náterové systémy na báze rozpúšťadiel aj na vodnej báze
Špeciálne akrylátové lepidlo na obzvlášť jemné lepenie na chúlostivých povrchoch
Dobrá priľnavosť a odstránenie bez zvyškov aj na citlivých povrchov v automobilovom a stavebnom priemysle, napríklad na chrómových prvkoch, tapetách a nábytku
Vysokokvalitná fólia
- Dobrá priľnavosť k väčšine povrchov vďaka elektrostatickému náboju
- Farba na fólii nesteká, čím sa zabraňuje znečisteniu
- Dá sa ručne strhnúť
Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu až do štyroch mesiacov
Maximálna bezpečnosť aj pri lepení vonku
- Páska sa musí po zaschnutí odstrániť
- V prípade náterov s obsahom zinku alebo oxidu zinočnatého postupujte opatrne, pretože na povrchu môžu zostať zvyšky
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Prekrývanie pri lakovaní, najmä v prípade citlivých povrchov a prekrývania vo vonkajšom prostredí.
Prekrývanie pri lakovaní v automobilovom a kovovýrobnom odvetví, najmä pri citlivých povrchoch. Vynikajúco vhodná na sušenie v sušiarni.
Prekrývanie pri technológii glazúrovania.
Podklad musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Odviňte, pripevnite lepiacu pásku, odrežte, rozložte fóliu
Nosný materiál lepiacej pásky | Maliarsky papier |
Nosný materiál fólie | polyetylén |
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Žltá (nosný materiál) |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Šírka (poskladaná) | 270 cm |
Hrúbka fólie | 9 µm |
Hrúbka lepiacej pásky | 87 µm |
Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku) | 1.7 N/cm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 3 % |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia | max. 20 minút |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | 4mesiace, pri atmosférickej skúške |
Odolnosť proti | Počasie |
Doba použitia max. | 4 Mesiac |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / studená, suchá úložná oblasť bez výskytu námrazy, ktorá je chránená pred UV žiarením |