Čistič hliníkových diskov kolies
Čistič hliníkových diskov kolies
CISTIC HLINIKOVYCH DISKOV KOLIES 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje kyselinu fosforečnú
Odstráni aj najodolnejšie nánosy prachu z brzdového obloženia, ako aj asfaltové škvrny a ďalšie nečistoty, ktoré sa ťažko odstraňujú
Úsporné používanie
- Šetrí čas a peniaze
- Ak sa používa pravidelne, obnoví sa pôvodný vzhľad. Zabráni sa usadzovaniu nového znečistenia.
Neobsahuje AOX ani silikón
Používajte len na disky kolies z ľahkých zliatin. Nepoužívajte na horúce disky kolies ani na priamom slnečnom svetle. Nestriekajte na autolak, chrómové a vysokolesklé hliníkové časti, plasty ani na iné povrchy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Na jemné čistenie diskov kolies z ľahkých zliatin
Úplne a rovnomerne nasprejujte disky kolies, ktoré sa majú čistiť. Najmä v prípade odolných nečistôt alebo drsných povrchov sa čistiaci účinok môže zvýšiť, ak sa použije ručná kefa alebo špongia Würth. Neprekračujte čas pôsobenia 30 sekúnd. V prípade nenatretých hliníkových diskov kolies vykonajte dôkladné testy kompatibility materiálov na ploche, ktorú nie je vidno.
Obsah | 5 l |
Hmotnosť obsahu | 5,7 kg |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Kyselina fosforečná, neiónové tenzidy |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Bezfarebný |
Hodnota pH / podmienky | 1 / pri teplote 20°C |
Bod vzplanutia min. | 38 °C |
Hustota / podmienky | 1,14 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyselinu fosforečnú | Nie |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!