Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou
DIN 7984, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN7984-A2/070-IS3-M5X60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava, nízka |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer drieku (d2) | 5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 16 mm |
Trieda výrobku | A |