City Softshelljacke Damen
Softshelljacke City Damen
SOFTSHELLJACKE CITY DAMEN SCHWARZ XL
Art.-Nr. M441068003
EAN 4251012161357
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne Softshelljacke mit femininer Schnittführung. Die taillierte Jacke verfügt über Wetterschutz sowie optimalen Tragekomfort bei der Arbeit und in der Freizeit.
- Elastisch, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Ärmeltasche
- Fleecefutter, reflektierende Einsätze, Kinnschutz
- Hoher Kragen, vorgeformte Ärmel
- Verstellbare Ärmelbündchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 94% Polyester, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |