Classic Damen Arbeitshose
Bundhose Classic
BUNDHOSE CLASSIC DAMEN BLAU XS
MODYF
Art.-Nr.
M443047010
EAN 4251012159439
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funktionelle Arbeitshose für Frauen in einem schönen Damenschnitt und erstklassiger Passform. Platz für sämtliche Alltagsutensilien sowie Werkzeuge.
- Strapazierfähige und pflegeleichte Qualität
- 2 Seiten- und Beintaschen, Gesäßtasche mit Patte und Klett
- Verdeckte Knöpfe und Reißverschluss
- Bund mit Gummizug, YKK-Reißverschluss
- Verlängerbarer Saum um ca. 5 cm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | XS |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |