Classic Warme Weste
Weste Classic
WESTE CLASSIC GRAU L
Art.-Nr.
M442042002
EAN 4251012103494
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warme und strapazierfähige Weste mit großer Taschenvielfalt. Reflektierende Einsätze auf der Vorder- und Rückseite garantieren Sichtbarkeit.
- Wattierung mit Flanellfutter
- 2 Brust-, Handy-, Innen-, Fronttasche
- Reflektierende Einsätze
- YKK-Reißverschluss
- Gummizug am Bund
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | L |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 130 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal |