Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Clipse und Klammern Sortiment Universal 460-teilig im System-Koffer 4.4.1

Befestigungsteil universal Sortiment 460-tlg Sysko
BT-UNIVERSAL-SYSKO-460TLG

Art.-Nr. 5964501001

EAN 4065746291842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Clipse und Klammern Sortiment Universal 460-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964501001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die gängigsten Clipse und Klammern für Karosseriebetriebe und Freie-Werkstätten.
  • Umfassendes Sortiment für Karosseriebetriebe und freie Werkstätten

  • Enthält die gängigsten Clipse und Klammern für eine Vielzahl von Anwendungen

  • Praktisch organisiert im robusten System-Koffer 4.4.1

  • Einfacher Zugriff und übersichtliche Anordnung der Teile

  • Ideal für schnelle Reparaturen und effizientes Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

460 STK

Clipse und Klammern Sortiment Universal 460-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-MB/BMW

Beschreibung:
8.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,90-8,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Spreizmutter Kopf rund, spitz zulaufend

SPRZMU-VW/AUDI-NIET4KT-KST-SCHWARZ

Beschreibung:
7.5 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,5-7,5 mm
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Menge: 50 x
50 x
Schraube

SHR-LINSENKOPF-5X16-DELTA-PROTEKT-SCHW

Beschreibung: Zum Verschrauben von zwei Bauteilen
Menge: 50 x
50 x
Klemmring mit Sternform konkav mit deutlicher Rahmenvertiefung

BT-VW/AUDI-SHNL-F.T/BOLZ-5X30MM

Beschreibung:
5 mm
Nach innen gewölbter Ring zur Befestigung von Gestängen, Wellen und Gewindebolzen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-OPEL-7,8MM

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,00 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
25 x
Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-MB-WEISS

Beschreibung:
8.6 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,6-8,8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
50 x
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-MB-WEISS

Beschreibung:
7.9 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,9-8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-PA6.6-SCHWARZ

Beschreibung:
6 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 6-6,2 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-SCHWARZ-KD20,0

Beschreibung:
6.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,00-6,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Blindniet Kunststoff mit abgerundetem Dorn

NT-KST-BMW-SCHWARZ

Beschreibung:
6 mm Befestigungsdicke min./max.: 2,8-5 mm; Hülsendurchmesser: 5.8 mm; Hülsenlänge: 19 mm
Zur korrosionsfreien Nietbefestigung als auch nicht stromleitende Verbindungsmöglichkeit
Menge: 25 x
10 x
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-RENAULT-SCHWARZ

Beschreibung:
10,2 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 10 x