Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cobra X Bundhose

Bundhose Cobra X
BUNDHOSE COBRA X SCHWARZ M

Art.-Nr. M443107001

EAN 4251596841287

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cobra X Bundhose

Art.-Nr. M443107001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme Cargohose aus Stretchmaterial. Sie besticht durch ihren lässigen Stil und die vielen funktionellen Taschen. Daher beweist sie sich sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit als kompetenter Partner.
  • Weiches, elastisches Gewebe

  • 6 große Taschen, Stifttasche

  • YKK Reißverschluss

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, Kordelzug an der Taille (Innenseite)

  • Inklusive Gürtel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

M

Größe FR/ES/PT/BE

M

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen