Cobra X Bundhose
Bundhose Cobra X
BUNDHOSE COBRA X SCHWARZ XS
Art.-Nr. M443107010
EAN 4251596841263
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme Cargohose aus Stretchmaterial. Sie besticht durch ihren lässigen Stil und die vielen funktionellen Taschen. Daher beweist sie sich sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit als kompetenter Partner.
- Weiches, elastisches Gewebe
- 6 große Taschen, Stifttasche
- YKK Reißverschluss
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, Kordelzug an der Taille (Innenseite)
- Inklusive Gürtel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XS |
Größe FR/ES/PT/BE | XS |
Werkstoff | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |