Color - Blindniete Flachrundkopf
Blindniet Flachkopf Alu lackiert/Edelstahl
NT-FL-ALU/A2-RAL8004-(6,4-12,7)-4X17
Art.-Nr. 0915574017
EAN 4062856362721
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Alu Al Mg 2,5
Dorn: Edelstahl A2
- Spritzwasserdicht
- Großer Klemmbereich
- Breite Schließkopfbildung
- Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 17 mm |
Klemmbereich min./max. | 6,4-12,7 mm |
Farbe | Kupferbraun RAL 8004 |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-4,3 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1600 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!