Combi súprava vrtákov na kameň - SORTIMENT VRTAKOV KOMBI 6-10 13DIELNY
´
Combi súprava vrtákov na kameň - SORTIMENT VRTAKOV KOMBI 6-10 13DIELNY - 1

Combi súprava vrtákov na kameň

Sort. vrtákov combi do kameňa, 13 ks.
SORTIMENT VRTAKOV KOMBI 6-10 13DIELNY
ZEBRA

Obj. č. 0641400033

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Combi súprava vrtákov na kameň

Obj. č. 0641400033

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

13 kusov. Tento sortiment má všetko, čo potrebujete na vŕtanie kotevných otvorov profesionálnej kvality – aj keď pracujete s najtvrdšou keramikou.

Kameninové vrtáky


Ideálne riešenie, dokonca aj pre extrémne tvrdé kameninové dlaždice až do tvrdosti Mohs/scratch 9, ako aj skla a porcelánu.



Špeciálne navrhnutá geometria dosiek zo spekaných karbidov (viacúrovňové presné brúsenie)


  • Vysoko presné bodové vŕtanie

  • Presné a bezporuchové vŕtanie


Nie je potrebné chladenie


Suché vŕtanie



Viacúčelový vrták MFD-S


Prevŕta sa prakticky akýmkoľvek materiálom



Extra ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách


  • Čisté a presné otvory dokonca aj pri vŕtaní niekoľkých rôznych materiálov v jednom otvore

  • Veľmi vhodné pre univerzálne použitie

  • Vŕtanie do dutých priehľadných tehál

  • Vysoko presné bodové vŕtanie

  • Vynikajúce výsledky vŕtania do kovov


Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Patentovaný štvorstupňový profil


Štandardná 1/4-palcová šesťhranná stopka


  • Žiadne prekĺznutie v skľučovadle

  • Vhodný pre akýkoľvek držiak bitov


Nárazový vrták DUO-S


Vysokovýkonný nárazový vrták s vlastnosťami kladivového vrtáka



Žiadne skĺznutie v skľučovadle


Šesťhranná stopka



Vysoko presné bodové vŕtanie


Samocentriaci s vynikajúcimi centrovacími vlastnosťami



Odolný proti kladivu, extrémne robustný a navrhnutý pre najnáročnejšie aplikácie


  • Najmodernejšie vákuové vytvrdzovanie

  • Vysoko pevný špičkový karbidový hrot

  • Optimálne spájkovanie pomocou technológie vysokého vákua, odolné proti teplu až do 1100 °C

  • Špeciálne kalená a popúšťaná upínacia stopka

  • Vysokopevná vŕtacia hlava, rovnaký materiál ako stopka vrtáka


Rýchly priebeh vŕtania


  • Agresívne brúsená doska zo spekaného karbidu

  • Viac špirálový dopravník s veľkým objemom


Vhodné pre príklepové a bezpríklepové vŕtanie


vďaka špeciálnej geometrii spekaných karbidov



PGM testované


Vhodné pre vŕtanie otvorov určených pre ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.

Upozornenie

Vrták do kameňa:


  • Max. rýchlosť otáčania 200 ot./min

  • Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!

  • Optimálny kontaktný tlak 35-45 kg

  • Ak sa dodrží odporúčaná rýchlosť vŕtania a optimálny kontaktný tlak, ale už nebudete počuť "škrabanie", vrták dosiahol koniec svojej životnosti.

  • Zabráňte umiestneniu vysokého dotykového tlaku na vrták, keď nerotuje –> Nebezpečenstvo poškodenia!

  • Kontaktný tlak je príliš nízky a/alebo rýchlosť vŕtania príliš vysoká—> Životnosť sa skončí predčasne!

  • Počas vŕtania sa vyhnite sklopným a otočným pohybom—> Nebezpečenstvo poškodenia!

  • Odporúčame vŕtať testovacie otvory (ideálne v odpadovom materiáli z dlaždíc, ktoré sa majú vyvŕtať)


Viacúčelový vrták:


Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!

Oblasť použitia

Vrták do kameňa:


Bezpríklepové vŕtanie do dlaždíc z kameňa, dlaždíc, skla (nie bezpečnostného skla) a porcelánu. Ideálny pre elektrické a akumulátorové vŕtanie.



Viacúčelový vrták:


Bezpríklepové vŕtanie do dlaždíc, masívnych tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastu, kovu atď.


Inštalácia okien, vŕtanie cez debnenie a vŕtanie dutými tehlami bez poškodenia pre bezpečné ukotvenie atď.



Príklepový vrták:


Príklepové vŕtanie do betónu, muriva, vápenca a prírodného kameňa. Aj pre rotačné vŕtanie do keramiky a mramoru. Vhodné na použitie v príklepových a bezpríklepových vŕtačkách, ako aj v kladivových vŕtačkách s adaptérom na vrtáky.

Pokyny

Vrták na porcelán a kameninu:


1. Začnite vrt s bodovou presnosťou, používajte ľahký tlak


2. Zapnite vrták


3. Použite plný kontaktný tlak-> Musí byť počuť zvuk „Škrabania"


4. Použite redukovaný kontaktný tlak po úplnom preniknutí dlaždice

Počet dielov v sortimente/súprave

13 KS

Obsahuje Combi súprava vrtákov na kameň:

1 x
Príklepový vrták DUO-S, šesťhranný driek

PRIKLEPOVY VRTAK D10 L120 PRAC.L80MM

ZEBRA
Popis:
10 mm; Dĺžka: 120 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Množstvo: 1 x
1 x
Príklepový vrták DUO-S, šesťhranný driek

PRIKLEPOVY VRTAK D6 L100 PRAC.L54MM

ZEBRA
Popis:
6 mm; Dĺžka: 100 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Množstvo: 1 x
Príklepový vrták DUO-S, šesťhranný driek
1 x
Príklepový vrták DUO-S, šesťhranný driek

DRL-IMP-HEX-E-D8-L120-WL80MM

ZEBRA
Popis:
8 mm; Dĺžka: 120 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S so šesťhranným driekom

VRTAK UNIVERZALNY MFDS D10 L120/80MM

ZEBRA
Popis:
10 mm; Dĺžka: 120 mm
The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material.
Množstvo: 1 x
2 x
Viacúčelový vrták MFD-S so šesťhranným driekom

UNIVERZÁLNY VRTÁK D6 L100 /54

ZEBRA
Popis:
6 mm; Dĺžka: 100 mm
The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material.
Množstvo: 2 x
2 x
Viacúčelový vrták MFD-S so šesťhranným driekom

VRTAK UNIVERZALNE MFDS D8 L120/80MM

ZEBRA
Popis:
8 mm; Dĺžka: 120 mm
The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material.
Množstvo: 2 x
1 x
Cylindrický vrták do kameňa

VRTAK DO DLAZBY D10MM

ZEBRA
Popis:
10 mm; Dĺžka: 122 mm
The ideal solution, even for extremely hard porcelain stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain.
Množstvo: 1 x
2 x
Cylindrický vrták do kameňa

VRTAK DO DLAZBY D6MM

ZEBRA
Popis:
6 mm; Dĺžka: 117 mm
The ideal solution, even for extremely hard porcelain stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain.
Množstvo: 2 x
Cylindrický vrták do kameňa
2 x
Cylindrický vrták do kameňa

VRTAK DO DLAZBY D8MM

ZEBRA
Popis:
8 mm; Dĺžka: 119 mm
The ideal solution, even for extremely hard porcelain stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain.
Množstvo: 2 x

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.