Comfort S2 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S2 Comfort
HS COMFORT FLX S2 ESD W10 SWZ 42
Art.-Nr. M417013142
EAN 4251792844785
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der funktionale Sicherheitsschuh ermöglicht durch seine Kreuzschnürung eine optimale Anpassung an den Fuß. Zusätzlich bietet der Schuh eine ideale Dämpfung.
- Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-Weitensohle, ESD
- Ca. 560 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 8 |