Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Comfort S2 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S2 Comfort
HS COMFORT FLX S2 ESD W10 SWZ 46

Art.-Nr. M417013146
EAN 4251792844822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Comfort S2 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M417013146

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der funktionale Sicherheitsschuh ermöglicht durch seine Kreuzschnürung eine optimale Anpassung an den Fuß. Zusätzlich bietet der Schuh eine ideale Dämpfung.
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-Weitensohle, ESD

  • Ca. 560 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Veloursleder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

11

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen