Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Containerplane aus luftdurchlässigem Material

Containerplane
SHTZPLANE-CONT-SEIL-GREUN-3,1X7M

Art.-Nr. 0880310700

EAN 4046778488837

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Containerplane aus luftdurchlässigem Material

Art.-Nr. 0880310700

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Material: PE-Monofilgewirk



Flächengewicht: 220 g/m²



Gute Faltbarkeit (weich)



Alle 40 cm geöst



Lieferung inkl. Gummiseil


Sofort einsatzbereit!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

7 m

Breite

3,1 m

Passend für Containervolumen

12 m³ (2,5 x 6,3 m), 18 m³ (2,5 x 6,3 m), 20 m³ (2,5 x 6,3 m)

Flächengewicht pro m²

220 g

Farbe

Grün

Werkstoff

PE - Polyethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen