Cordless LED head lamp WH3HR
Cordless LED head lamp WH3HR
CELOVKA-WH3HR-LED-500LUMEN
Obj. č. 0827809813
EAN 4065233065376
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Min./max. svetelný tok | 80 / 800 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 70 / 230 m |
Doba svietenia min./max. | 3-16 h |
Doba nabíjania | 4 h |
Typ krytia IP, lampa | IP 56 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 3000 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | USB typ A, Magnetické nabíjanie |
Dĺžka vedenia | 1200 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Materiál | Plast |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!