Krycia fólia Protišmyková skladacia krycia fólia

PROTIPRACHOVA FOLIA ANTISLIDE-160CMX15M
ZEBRA

Obj. č. 0992418160

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Krycia fólia Protišmyková skladacia krycia fólia

Obj. č. 0992418160

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Špeciálna, protišmyková skladacia krycia fólia na ochranu podlahy.
  • Môže sa po nej chodiť

  • Odolný látkový lepiaci okraj s hrubou vrstvou lepidla z prírodného kaučuku

  • Vysoká odolnosť voči vode a rozpúšťadlám

  • Dá sa odstrániť až do 3 týždňov bez zanechania zvyškov

  • Možné maskovať aj mierne znečistené alebo mierne štruktúrované povrchy
Upozornenie
  • Lepiaci okraj nie je vhodný na použitie na skle s povrchovými vrstvami (napr. tónované sklo/samostmievacie sklo).

  • Plastové povrchy so zmäkčovadlami a nitrocelulózové laky a cenné kovy môžu spôsobovať zanechávanie zvyškov. V týchto prípadoch sa odporúča skúšobná aplikácia na 48 hodín. Nie je vhodná na pórovité a nasiakavé podklady, napr. pórovitý prírodný kameň, mramor, žula, betón a drevo (nelakované). Môže spôsobiť odfarbenie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Krytie na koberce, parkety, dlaždice atď.

Nosný materiál lepiacej pásky

Tkanina s vrstvou PE

Nosný materiál fólie

polyetylén

Základ lepidla

Guma

Farba

Modrá (nosný materiál)
Zelená (materiál fólie)

Šírka (poskladaná)

160 cm

Dĺžka vo zvitku

15 m

Hrúbka lepiacej pásky

0,31 mm

Hrúbka fólie

0,05 mm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

9.5 N/mm

Predĺženie pri pretrhnutí

10 %

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

40 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min.

-10 °C

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Teplotná odolnosť max.

50 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Doba použitia max.

3 Týždne

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie