Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18 1/2“ COMPACT M-CUBE

Akumul. príklepový skrutkovač ASS 18, 1/2" COMPACT
AKU RAZ.UTAHOV-(ASS18-1/2IN COMP)-KARTON
MASTER M-CUBE

Obj. č. 5701406000
EAN 4061975268198

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18 1/2“ COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701406000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie
  • Tri úrovne výkonu a doplnkový automatický režim, ktorý pri spustení príklepového mechanizmu vypne motor, čím minimalizuje riziko poškodenia skrutkového spoja

  • Vysoká rýchlosť a frekvencia úderov vytvárajú vyšší záberový moment až pribl. 800 Nm, vďaka čomu možno uvoľniť aj zadreté matice kolies

  • Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu má nízke nároky na údržbu a disponuje odolnosťou a výkonnosťou

  • Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou

  • Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí

  • Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trom diódam LED na prevodovej hlave
Upozornenie

Rázové uťahovače nie sú momentové kľúče. Po dotiahnutí rázovým uťahovačom sa musia spoje, ktoré je nutné utiahnuť konkrétnym uťahovacím momentom, skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu. Používajte ochranu sluchu a zraku.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Akumulátorový príklepový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE je ideálny na uťahovanie a povoľovanie pevných, skrutkových spojov do veľkosti max. M20.


V automobilovom sektore sa akumulátorový príklepový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE používa na uvoľnenie spojovacích prvkov kolies.

Pokyny

Automatický režim je vhodný len pre skrutkové spoje, ktoré nevyžadujú konkrétny uťahovací moment. Ak sa hlava skrutky počas skrutkovania dostane do roviny s povrchom obrobku a spustí sa príklepový mechanizmus, motor sa automaticky vypne.

Voľnobežné otáčky min./max.

0-2750 ot/min

Frekvencia príklepu min./max.

0-3500 ot/min

Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max.

460 Nm

Vhodnosť pre skrutku

M10 – M20

Druh upnutia

1/2-palcový vonkajší štvorhran

Dĺžka

199 mm

Šírka

71 mm

Výška

253 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

2,4 kg

Počet batérií

0 KS

Kapacita akumulátora/batérie

0 Ah

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 18 V, BASIC M-CUBE

AKUMULATOR 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
x 1 ks
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
x 1 ks
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

PUZDRO VNUT. KUF ASS 18-1/2IN COMP 8.4.2

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
x 1 ks
Vložka sil. zakl. kľúča 1/2“, sada 3 ks

SADA ORECHOV POWER 3KS NA AL DISKY

Skladá sa z násad na rázový zakladací kľúč vo veľkostiach 17/19/21 s integrovaným zosilňovacím krúžkom pre dlhšiu životnosť
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
1/2-palcový sortiment úderových zakladacích kľúčov 12 ks

IMPSKT-1/2IN-SET-12PCS

12 ks. Šesťhranný, metrický, krátky
x 1 ks
1/2-palcový sortiment úderových zakladacích kľúčov 12 ks

IMPSKT-1/2IN-SET-LONG-12PCS

Šesťhranný, metrický, dlhý
x 1 ks
1/2-palcová násada na rázový zakladací kľúč, sada extra dlhých 3 ks

NASTRCNE KLUCE SADA 1/2 EXTRA DLHE 3KS

Obsahuje násady na rázové zakladacie kľúče vo veľkostiach 17/19/21 mm, extra dlhá verzia.
x 1 ks
Sada 1/2“ rázových zakladacích kľúčov, palc., šesťhran. Krátky, 11 kusov

1/2 KOVANY ZAKL. KLUC KRATKY SADA 11KS

Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
x 1 ks
Sada 1/2“ rázových zakladacích kľúčov, palc., šesťhran. Dlhý, 11 kusov

1/2 KOVANY ZAKL. KLUC DLHY SADA 11KS

Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
x 1 ks
1/2-palcový sortiment úderových zakladacích kľúčov 8 ks

IMPSKT-1/2IN-SET-TX-LONG-8PCS

Na skrutky s vnútorným profilom TX, dlhý
x 1 ks
1/2-palcový sortiment úderových zakladacích kľúčov 8 ks

IMPSKT-1/2IN-SET-HEXSKT-LONG-8PCS

Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý
x 1 ks
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

CETUS
Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Chrániče sluchu WNA 200

CHRÁNIČ SLUCHU-(WNA 200)

Veľmi dobré izolačné vlastnosti a výškovo nastaviteľný hlavový pás
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 18 V, BASIC M-CUBE

AKUMULATOR LIION 18V/4,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
x 1 ks
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA ALG 18/4 BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Na nabíjanie lítium-iónových batérií 18V M-CUBE BASIC