Corvus Veloursleder S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3L Corvus mit Veloursleder
HALBSCHUH CORVUS S3L GRAU 38
Art.-Nr. M418114038
EAN 4251402752141
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortabler und moderner Sicherheitsschuh mit einer attraktiven Nahtoptik. Zusätzlich überzeugt er mit einem hervorragenden Schuhklima.
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- Metallfrei
- Ca. 650 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |