Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Corvus Veloursleder S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3L Corvus mit Veloursleder
STIEFEL CORVUS S3L GRAU 43

Art.-Nr. M422165043

EAN 4251402752332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Corvus Veloursleder S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422165043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderner Sicherheitsstiefel mit einer schönen Nahtoptik. Zusätzlich besticht er mit Tragekomfort und idealer Luftzirkulation nach außen.
  • Atmungsaktives Veloursleder

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Metallfrei

  • Ca. 710 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S3L

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, DGUV 112-191

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen