Corvus Veloursleder S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3L Corvus mit Veloursleder
STIEFEL CORVUS S3L GRAU 45
Art.-Nr.
M422165045
EAN 4251402752356
Preis für gewählte Verpackungseinheit











Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderner Sicherheitsstiefel mit einer schönen Nahtoptik. Zusätzlich besticht er mit Tragekomfort und idealer Luftzirkulation nach außen.
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- Metallfrei
- Ca. 710 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |