Corvus Vollleder S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3L Corvus
HALBSCHUH CORVUS S3L SCHWARZ 42
Art.-Nr. M418119042
EAN 4251402796671
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Sicherheitsschuh aus weichem Vollleder bietet dem Träger ein angenehmes Tragegefühl und maximale Sicherheit.
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)
- Metallfrei
- Ca. 610 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |