Corvus Vollleder S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3L Corvus
STIEFEL CORVUS S3L SCHWARZ 40
Art.-Nr. M422167040
EAN 4056807514116
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Sicherheitsstiefel aus feinem, weichem aber robustem Vollleder bietet nicht nur ein modernes Design, auch ein sicheres Tragegefühl ist garantiert.
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)
- Metallfrei
- Ca. 670 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |