Crater S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Crater
STIEFEL CRATER S3 BRAUN 38
Art.-Nr.
M422177038
EAN 4251402782278
Preis für gewählte Verpackungseinheit











Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderner, atmungsaktiver Sicherheitsstiefel aus robustem CORDURA® mit besonders rutschhemmender Vibram® Laufsohle.
- Atmungsaktives, robustes CORDURA®-Gewebe (extrem abriebfest)
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)
- Vibram®
- Ca. 710 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Cordura® |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 5 |