Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert
Flachsteckhülse PVC isoliert
FLSTEHUE-ROT-6,3X0,8MM
Art.-Nr. 05589051
EAN 4011231467742
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
| Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² | 
| Farbe | Rot | 
| Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm | 
| Nennspannung max. | 600 V/AC | 
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C | 
| Werkstoff | Kupfer | 
| Oberfläche | Verzinnt | 
| Isoliermaterial | PVC | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Silikonfrei | Nein | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!