Crimpkabelschuh Flachsteckzunge PVC-isoliert
Flachsteckzunge
FLSTEZNG-ROT-4,8X0,8MM
Art.-Nr. 05589391
EAN 4011231468947
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 4,8 x 0,8 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 75 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!