Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert

Crimpkabelschuh isoliert Ringform
ISOL.(PA)-RINGKABELSCH.16.0 M 6

Art.-Nr. 0967400106

EAN 4061337097602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert

Art.-Nr. 0967400106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich



UL-zertifiziert (0,5-6,0 mm²)

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Drahtquerschnitt min./max.

16-16 mm²

Farbe

Blau

Flanschloch

M6

Länge

31,5 mm

Nennspannung max.

600 V

Temperatureinsatzbereich max.

105 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

Nylon

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen