Crimpkabelschuh Rundsteckhülse vollisoliert PVC-isoliert
Rundsteckhülse vollisoliert
RDSTEHUE-ROT-D4MM-(0,5-1,0QMM)
Art.-Nr. 05589471
EAN 4011231469340
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Farbe | Rot |
Durchmesser | 4 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!