Crimpzange für Aderendhülsen
Crimpzange 2K für Aderendhülsen
CRIMPZANG-AENDHUE-(35,0-50,0QMM)
Art.-Nr. 0714107193
EAN 4056807215334
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Aderendhülsen |
Drahtquerschnitt min./max. | 35-50 mm² |
Profilform | Trapezprofil |
Anzahl Crimpstellen | 2 STK |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |