Crimpzange für BNC Koaxialverbinder
Crimpzange 2K für BNC Koaxialverbinder
CRIMPZANG-BNC-(RG-58-174-188-316)
Art.-Nr. 0714105112
EAN 4056807214375
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Verbindertyp | BNC Koaxialverbinder |
Kapazität RG | 58, 174, 188, 316 |
Crimpmaß | 3,25 mm, 4,52 mm, 5,4 mm, 1,72 mm, 1,07 mm, 0,72 mm |
Anzahl Crimpstellen | 6 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |