Crimpzange für gedrehte Kontakte
Crimpzange 2K für gedrehte Kontakte
CRIMPZANG-(GEDRH-KONT)-(0,14-4,0QMM)
Art.-Nr. 0714102121
EAN 4056807215495
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
- Optimale Hebelübersetzung
- Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage
- Ein–und Zweihandbedienung möglich
- Integrierte Notentriegelung
- Feinjustierbar mittels Stellrad
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Gedrehte Kontakte |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,14-4 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 4 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Ja |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Verchromt |