Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Crimpzange für unisolierte Flachsteckverbinder

Crimpzange 2K für unisolierte Flachsteckverbinder
CRIMPZANG-(UNISO-KBLVERB)-(0,14-1,5QMM)

Art.-Nr. 0714104131

EAN 4056807215471

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Crimpzange für unisolierte Flachsteckverbinder

Art.-Nr. 0714104131

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
  • Kompakte, leichte Bauweise

  • Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)

  • Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse

  • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Verbindertyp

Gerollte Kontakte

Drahtquerschnitt min./max.

0,14-1,5 mm²

Anzahl Crimpstellen

3 STK

Kontaktaufnahme (Locator)

Nein

Länge (L)

215 mm

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen