Crimpzange für unisolierte Flachsteckverbinder
Crimpzange 2K für unisolierte Flachsteckverbinder
CRIMPZANG-(UNISO-KBLVERB)-(0,5-6,0QMM)
Art.-Nr. 0714104122
EAN 4056807215464
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Unisolierte Flachsteckverbinder |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-6 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 3 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |