Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Crimpzange, schmal

Pressvorrichtung schmal
BREMSPRESVORRICHT-SCHMAL

Art.-Nr. 071555 271
EAN 4045727755914
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Crimpzange, schmal

Art.-Nr. 071555 271

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und präzisen Einstellung der Bremskolben in Schwimmsattel-Bremssystemen
  • Crimpzange geeignet für Einkolben-Schwimmsättel oder Zweikolben-Festsättel bei Scheibenbremsen

  • Verhindert Verkanten bei der Einstellung sowie Beschädigungen an Hülsen oder Kolben

  • Gehärtete Bleche und Führungsschrauben garantieren hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit

  • Einfache und langfristige Verwendung dank hoher Präzision
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

125 mm

Nutzhöhe

75 mm

Spannweite min./max.

13-70 mm

Schenkelbreite

70 mm

Ausführung

Schmal

Länge

180 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen