Ochranné rukavice proti porezaniu W-140 úroveň B
Ochranná rukavica proti porezaniu W-140 úroveň B
RUKAVICE CUT-(W-140)-(LEVEL B)-VEL9
Obj. č.
0899403219
EAN 4061975222435
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, flexibilné rukavice na ochranu proti porezaniu pre práce s ľahkou ochranou proti porezaniu
- Vynikajúci komfort nosenia vďaka priedušnej PU vrstve
- Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
- Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
EN 420 + EN 388:2016
Kat. II/výkonnostné hodnoty 3X42B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre práce zahŕňajúce ľahkú ochranu proti porezaniu a požiadavky na mechanické namáhanie, ako sú balenie a údržba, obrábanie ostrých obrobkov.
Veľkosť | 9 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | HDPE/nylon/elastán |
Materiál vonkajšej vrstvy | Polyuretán |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |