Cyanacrylat-Sekundenkleber Standard
Cyanacrylat-Sekundenklebstoff Standard
SEKKLEBST-ZYANACRYL-FLUESSIG-20G
Art.-Nr. 0893099020
EAN 4050641647375
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Patentierter Spezialverschluss
- Problemlose Einhandbedienung
- Präzise Dosierung
- Verkleben der Spitze wird verhindert
Verbindet in Sekunden
- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Schnelle Reparaturen
- Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich
- Erhöhte Temperatur normalerweise nicht nötig
Datenblätter(X)
Zur Verklebung von Metall-, Kunststoff - und Gummiteilen mit- und untereinander.
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberfl ächen auftragen. Sofort die Verbindung mit ausreichendem Druck herstellen, um einen vollstän digen Kontakt zu gewährleisten. Den Druck während der für die Fixierfestigkeit erforderlichen Zeit beibehalten.
Chemische Basis | Cyanacrylatsäureethylester |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1,06 g/cm³ |
Zugfestigkeit min./max. / Bedingung | 180-1600 N/mm² / nach DIN EN 1465, Alu/Alu, 0,2 mm Fuge, 20°C |
Zugfestigkeit min./max. | 180-1600 N/mm² |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -30 bis 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 15 Monate / bei 20°C |
Inhalt | 18,86 ml |
Inhaltsgewicht | 20 g |