Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

D-Anker Holzbauschraube

D-Anker Stahl verzinkt AW
SHR-(D-ANK)-GWDKPF-AW25-(A2K)-4,5X100/36

Art.-Nr. 0233145100

EAN 4049557846477

Preis für gewählte Verpackungseinheit
D-Anker Holzbauschraube

Art.-Nr. 0233145100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spannungsfreier Abstandsmontage-Anker für die Trockenfirstmontage sowie zum Befestigen von Fensterrahmen, Türzargen oder Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert



Zeitersparnis


Kein langwieriges Ausgleichen durch Unterlegen von Distanzklötzen



Im System mit einer AW-Anker-Abdeckkappe


Auch bei einer Schrägmontage bis 20° liegen die Kappen flach am Untergrund an



Schraube hat im Unterteil des Kopfgewindes einen konischen Übergang


Falls die Schraube nicht zentriert durch das Loch geführt wird, zieht die Schraube die Latte trotzdem nicht mit (reibungsloses Eindrehen).

Hinweis

Kombination von D-Anker mit Jamo®-Schraube bei der Montage von Unterkonstruktionen. Der D-Anker hat eine höhere Lastaufnahme und muss nicht mehr nachjustiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Befestigen von:


Fensterrahmen (Holz, Kunststoff)


Türfutter (-zargen)


Einbauschränke / Küchenschränke


Trockenfirstmontage


Unterkonstruktionen an Wänden, Böden, Decken


Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe, von Vollziegeln über Lochziegel bis zu Porenbeton mit entsprechenden Dübeln. Zusätzlich für den Einsatz in Holz auch ohne Dübel.

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Kopfgewindedurchmesser (d2)

8,0 mm

Länge (l)

100 mm

Kopfform

Gewindekopf

Kopfdurchmesser (dh)

8,0 mm

Kopfhöhe (k)

22,0 mm

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindelänge (lg)

36,0 mm

Kopfgewindelänge (lg2)

22,0 mm

Kerndurchmesser

3,4 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

6,7 mm

Spitzenform

Spitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Einsatzbereich

Abstandsmontage, Fenster, Küche, Trockenfirst, Tür, Unterkonstruktion

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R9010-REINWEISS-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R1002-SANDGELB-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R1011-BRAUNBEIGE-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R8016-MAHAGONIBRAUN-D13

x 500 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe

DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-10-6X60

Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung
x 100 St.