D-Anker Holzbauschraube
D-Anker Stahl verzinkt AW
SHR-(D-ANK)-GWDKPF-AW25-(A2K)-4,5X90/36
Art.-Nr. 023314590
EAN 4049557846460
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert
Zeitersparnis
Kein langwieriges Ausgleichen durch Unterlegen von Distanzklötzen
Im System mit einer AW-Anker-Abdeckkappe
Auch bei einer Schrägmontage bis 20° liegen die Kappen flach am Untergrund an
Schraube hat im Unterteil des Kopfgewindes einen konischen Übergang
Falls die Schraube nicht zentriert durch das Loch geführt wird, zieht die Schraube die Latte trotzdem nicht mit (reibungsloses Eindrehen).
Kombination von D-Anker mit Jamo®-Schraube bei der Montage von Unterkonstruktionen. Der D-Anker hat eine höhere Lastaufnahme und muss nicht mehr nachjustiert werden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zum Befestigen von:
Fensterrahmen (Holz, Kunststoff)
Türfutter (-zargen)
Einbauschränke / Küchenschränke
Trockenfirstmontage
Unterkonstruktionen an Wänden, Böden, Decken
Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe, von Vollziegeln über Lochziegel bis zu Porenbeton mit entsprechenden Dübeln. Zusätzlich für den Einsatz in Holz auch ohne Dübel.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Kopfgewindedurchmesser (d2) | 8,0 mm |
Länge (l) | 90 mm |
Kopfform | Gewindekopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 22,0 mm |
Innenantrieb | AW25 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung |
Gewindelänge (lg) | 36,0 mm |
Kopfgewindelänge (lg2) | 22,0 mm |
Kerndurchmesser | 3,4 mm |
Kerndurchmesser Kopfgewinde | 6,7 mm |
Spitzenform | Spitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einsatzbereich | Abstandsmontage, Fenster, Küche, Trockenfirst, Tür, Unterkonstruktion |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!