Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

D-Anker Holzbauschraube

D-Anker Stahl verzinkt AW
SHR-(D-ANK)-GWDKPF-AW30-(A2K)-6X100/42

Art.-Nr. 0233163100

EAN 4038898661054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
D-Anker Holzbauschraube

Art.-Nr. 0233163100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spannungsfreier Abstandsmontage-Anker für die Trockenfirstmontage sowie zum Befestigen von Fensterrahmen, Türzargen oder Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert



Zeitersparnis


Kein langwieriges Ausgleichen durch Unterlegen von Distanzklötzen



Im System mit einer AW-Anker-Abdeckkappe


Auch bei einer Schrägmontage bis 20° liegen die Kappen flach am Untergrund an



Schraube hat im Unterteil des Kopfgewindes einen konischen Übergang


Falls die Schraube nicht zentriert durch das Loch geführt wird, zieht die Schraube die Latte trotzdem nicht mit (reibungsloses Eindrehen).

Hinweis

Kombination von D-Anker mit Jamo®-Schraube bei der Montage von Unterkonstruktionen. Der D-Anker hat eine höhere Lastaufnahme und muss nicht mehr nachjustiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Befestigen von:


Fensterrahmen (Holz, Kunststoff)


Türfutter (-zargen)


Einbauschränke / Küchenschränke


Trockenfirstmontage


Unterkonstruktionen an Wänden, Böden, Decken


Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe, von Vollziegeln über Lochziegel bis zu Porenbeton mit entsprechenden Dübeln. Zusätzlich für den Einsatz in Holz auch ohne Dübel.

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Kopfgewindedurchmesser (d2)

10,0 mm

Länge (l)

100 mm

Kopfform

Gewindekopf

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Kopfhöhe (k)

22,0 mm

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindelänge (lg)

42,0 mm

Kopfgewindelänge (lg2)

22,0 mm

Kerndurchmesser

4,2 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

7,5 mm

Spitzenform

Spitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Einsatzbereich

Abstandsmontage, Fenster, Küche, Trockenfirst, Tür, Unterkonstruktion

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW30-R9010-REINWEISS-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW30-R1002-SANDGELB-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW30-R1011-BRAUNBEIGE-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW30-R8016-MAHAGONIBRAUN-D13

x 500 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D8-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe

DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-10-8X80

Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen