Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752 A2 nehrdzavejúca oceľ

ISO 8752, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK UPINACI ISO8752 A2 4X30

Obj. č. 04674 30
EAN 4038898799986

Cena za zvolené balenie
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752 A2 nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 04674 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na prenos vysokých šmykových síl

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Masívne vyhotovenie

Normy

ISO 8752

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie